PCHBL 26-34R Tosidede skærkantsholdere til PENTACUT-skæreplader til indstik og afstik

Art.-nr.: 2302302
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
    Serie PENTACUT
    Produkttype Skærholder

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 2302302
    EAN/GTIN 7291075188592
    Producentnummer 2302302
    L-nummer L23920 554

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Fræseværktøjsholder, skærebredde maks. (CWX) 4 mm, skærebredde min. (CWN) 1,5 mm, samlet længde (OAL) 110 mm

    Egenskab:

    • Kropsbredde_2 (WB_2) 8,5 mm
    • Retning (HÅND) venstre
    • Skærebredde maks. (CWX) 4 mm
    • Skærebredde min. (CWN) 1,5 mm
    • Antal lommer (NOP) 2
    • Samlet længde (OAL) 110 mm

    Egnede produkter

    Vendeplatter

    Fra samme serie "PENTACUT" Se alle

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven