TGFHL 53K-12 Klingeholder til indstikning og afstikning med enkeltsidede TANG-GRIP-skæreplader

Art.-nr.: 2302295
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Serie TANG-GRIP
Produkttype Skærholder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 2302295
EAN/GTIN 7291075209631
Producentnummer 2302295
L-nummer L23920 2192

Betegnelse

Beskrivelse:

Afstiksværktøjsholder, skærebredde maks. (CWX) 12,7 mm, skærebredde min. (CWN) 11,7 mm, samlet længde (OAL) 260 mm

Egenskab:

  • Kropsbredde_2 (WB_2) 10 mm
  • Retning (HÅND) venstre
  • Skærebredde maks. (CWX) 12,7 mm
  • Skærebredde min. (CWN) 11,7 mm
  • Antal lommer (NOP) 2
  • Samlet længde (OAL) 260 mm
  • Skærediameter (CUTDIA) 215 mm

Egnede produkter

Fra samme serie "TANG-GRIP" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven