PCHR 32-34 Værktøjsholder til fordybning, notning og afstikning til platter med 5 skærekanter

Art.-nr.: 2302214
plus moms plus fragt
Individual prices for business customers after login.
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Serie PENTACUT
Produkttype Skærholder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 2302214
EAN/GTIN 7291075287196
Producentnummer 2302214
L-nummer L23920 2093

Betegnelse

Beskrivelse:

Afstiksværktøjsholder, skæredybde maks. 10 mm (CDX), skærebredde maks. 4 mm (CWX), skærebredde min. 1,5 mm (CWN), samlet længde 135 mm (OAL)

Egenskab:

  • Skæredybde, maks. (CDX) 10 mm
  • Retning (HÅND) højre
  • Skærebredde maks. (CWX) 4 mm
  • Skærebredde min. (CWN) 1,5 mm
  • Hovedlængde (LH) 31 mm
  • Samlet længde (OAL) 135 mm
  • Skafthøjde (H) 32 mm
  • Skaftbredde (B) 32 mm

Egnede produkter

Fra samme serie "PENTACUT" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven