PCHL 25.4-34 Værktøjsholder til fordybning, notning og afstikning til skær med 5 skærekanter

Art.-nr.: 2301960
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
    Serie PENTACUT
    Produkttype Skærholder

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 2301960
    EAN/GTIN 7291075287127
    Producentnummer 2301960
    L-nummer L23920 3231

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    • Afstiksværktøjsholder
    • Skæredybde, maks. (CDX): 0,394″
    • Skærebredde, maks. (CWX): 0,157″
    • Skærebredde, min. (CWN): 0,059″
    • Totallængde (OAL): 5-1/2″

    Egenskab:

    • Maks. skæredybde (CDX): 0.394″
    • Skæreretning (HÅND): Left Hand
    • Maksimal skærebredde (CWX): 0.157″
    • Minimum skærebredde (CWN): 0.059″
    • Hovedlængde (venstre): 1.2″
    • Samlet længde (OAL): 5-1/2″
    • Skafthøjde (H): 1″
    • Skaftbredde (B): 1″

    Egnede produkter

    Vendeplatter

    Fra samme serie "PENTACUT" Se alle

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven