TGFS 5-22-4 Klingeholder med TAG-skæreindsats til multispindel-fræsere. Erstatter HSS-sværd og loddede værktøjer.

Art.-nr.: 2301921
plus moms plus fragt
Individual prices for business customers after login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Serie TANG-GRIP
Produkttype Skærholder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 2301921
EAN/GTIN 7291075223576
Producentnummer 2301921
L-nummer L23920 401

Betegnelse

Beskrivelse:

Fræseværktøjsholder, skærebredde maks. (CWX) 4,5 mm, skærebredde min. (CWN) 3,7 mm, samlet højde (OAH) 24,1 mm, samlet længde (OAL) 150 mm

Egenskab:

  • Kropsbredde (WB) 3,4 mm
  • Retning (HÅND) neutral
  • Skærebredde maks. (CWX) 4,5 mm
  • Skærebredde min. (CWN) 3,7 mm
  • Hovedlængde (LH) 18 mm
  • Samlet højde (OAH) 24,1 mm
  • Samlet længde (OAL) 150 mm
  • Skærediameter (CUTDIA) 80 mm

Egnede produkter

Fra samme serie "TANG-GRIP" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven