TGFS 5-22-3 Klingeholder med TAG-skæreindsats til multispindel-fræsere. Erstatter HSS-sværd og loddede værktøjer.

Art.-nr.: 2301919
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Serie TANG-GRIP
Produkttype Skærholder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 2301919
EAN/GTIN 7291075223552
Producentnummer 2301919
L-nummer L23920 1953

Betegnelse

Beskrivelse:

Afstikkerholder, skærebredde maks. (CWX) 3,5 mm, skærebredde min. (CWN) 2,8 mm, samlet højde (OAH) 24,1 mm, samlet længde (OAL) 150 mm

Egenskab:

  • Kropsbredde (WB) 2,5 mm
  • Retning (HÅND) neutral
  • Skærebredde maks. (CWX) 3,5 mm
  • Skærebredde min. (CWN) 2,8 mm
  • Hovedlængde (LH) 18 mm
  • Samlet højde (OAH) 24,1 mm
  • Samlet længde (OAL) 150 mm
  • Skærediameter (CUTDIA) 75 mm

Egnede produkter

Fra samme serie "TANG-GRIP" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven