TGTL 2525-4-IQ Kompakt spændeholder til indstikning og afstikning med TANG-GRIP-skæreplader

Art.-nr.: 2301858
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Serie TANG-GRIPIQ
Produkttype Skærholder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 2301858
EAN/GTIN 7291075209815
Producentnummer 2301858
L-nummer L23920 236

Betegnelse

Beskrivelse:

Afstikkerholder, skærebredde maks. (CWX) 4,5 mm, skærebredde min. (CWN) 3,7 mm, samlet højde (OAH) 26,7 mm, samlet længde (OAL) 150,5 mm

Egenskab:

  • Kropsbredde (WB) 3,4 mm
  • Retning (HÅND) venstre
  • Skærebredde maks. (CWX) 4,5 mm
  • Skærebredde min. (CWN) 3,7 mm
  • Hovedlængde (LH) 23,4 mm
  • Samlet højde (OAH) 26,7 mm
  • Samlet længde (OAL) 150,5 mm
  • Skafthøjde (H) 25 mm
  • Skaftbredde (B) 25 mm
  • Skærediameter (CUTDIA) 65 mm

Egnede produkter

Vendeplatter

Fra samme serie "TANG-GRIPIQ" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven