TGSU 35-3-IQ-4Z Skæreværktøjsholder i lige design til notning og afstikning med enkeltsidede TANG-GRIP-skær

Art.-nr.: 2302826
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Serie TANG-GRIPIQ
Produkttype Skærholder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 2302826
EAN/GTIN 7291075264517
Producentnummer 2302826
L-nummer L23920 1833

Betegnelse

Beskrivelse:

Afstiksværktøjsholder, skærebredde maks. (CWX) 3,5 mm, skærebredde min. (CWN) 2,8 mm, samlet længde (OAL) 180 mm

Egenskab:

  • Kropsbredde (WB) 2,5 mm
  • Kropsbredde_2 (WB_2) 2,5 mm
  • Retning (HÅND) neutral
  • Skærebredde maks. (CWX) 3,5 mm
  • Skærebredde min. (CWN) 2,8 mm
  • Antal lommer (NOP) 4
  • Samlet længde (OAL) 180 mm
  • Skærediameter (CUTDIA) 120 mm

Egnede produkter

Fra samme serie "TANG-GRIPIQ" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven