SGSA 100-3-22K-12Z-FP Spaltefræsere til GSAN-skær med selvspænding og tæt stigning

Art.-nr.: 2301805
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Serie SELF-GRIP
Produkttype Skivefræser

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 2301805
EAN/GTIN 7291075205176
Producentnummer 2301805
L-nummer L24130 12

Betegnelse

Beskrivelse:

Not- og sidefræsere, skæredybde, maks. (CDX) 20 mm, skærediameter (DC) 100 mm, antal skærekroppe (CICT) 12, skærebredde maks. (CWX) 3,53 mm, skærebredde min. (CWN) 2,7 mm, navtykkelse (THUB) 2,4 mm, eff. perifert antal skærekanter (ZEFP) 12

Egenskab:

  • Tilslutningskode for maskinside (CCMS) disktype
  • Skæredybde, maks. (CDX) 20 mm
  • Skærediameter (DC) 100 mm
  • Antal skærende organer (CICT) 12
  • Skærebredde maks. (CWX) 3,53 mm
  • Skærebredde min. (CWN) 2,7 mm
  • Navtykkelse (THUB) 2,4 mm
  • Betegnelse for skærplade (MIID) GSAN 3
  • EFF. Periferisk antal skærekanter (ZEFP) 12
  • Nedsænkningsvinkel maks. (RPMX) 795 Rev/min.

Egnede produkter

Fra samme serie "SELF-GRIP" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven