DGFHR 32B-2D50 Forstærkede skærekantholdere med skruespænding

Art.-nr.: 2301568
Price per
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Serie DO-GRIP Twisted 2-Sided
Produkttype Skærholder

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 2301568
EAN/GTIN 7291075144161
Producentnummer 2301568
L-nummer L23920 2802

Betegnelse

Beskrivelse:

Afstikkerholder, skæredybde, maks. (CDX) 18 mm, skærebredde maks. (CWX) 2,5 mm, skærebredde min. (CWN) 1,9 mm, totalhøjde (OAH) 31,5 mm, totallængde (OAL) 120 mm

Egenskab:

  • Kropsbredde (WB) 1,6 mm
  • Kropsbredde_2 (WB_2) 8 mm
  • Skæredybde, maks. (CDX) 18 mm
  • Retning (HÅND) højre
  • Skærebredde maks. (CWX) 2,5 mm
  • Skærebredde min. (CWN) 1,9 mm
  • Funktionel længde (LF) 120 mm
  • Samlet højde (OAH) 31,5 mm
  • Samlet længde (OAL) 120 mm
  • Skærediameter (CUTDIA) 50 mm

Egnede produkter

Fra samme serie "DO-GRIP Twisted 2-Sided" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven