SGFL 12B-1.2D24 SH Kompakt holder til notning og afstikning med kort hoved til CNC-langdrejebænk.

Art.-nr.: 2301506
Price per
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Serie SELF-GRIP
Produkttype Skærholder

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 2301506
EAN/GTIN 7291075116342
Producentnummer 2301506
L-nummer L23920 2679

Betegnelse

Beskrivelse:

Fræseværktøjsholder, skærebredde maks. (CWX) 1,2 mm, skærebredde min. (CWN) 1,2 mm, samlet højde (OAH) 13 mm, samlet længde (OAL) 140 mm

Egenskab:

  • Kropsbredde (WB) 0,9 mm
  • Retning (HÅND) venstre
  • Skærebredde maks. (CWX) 1,2 mm
  • Skærebredde min. (CWN) 1,2 mm
  • Hovedlængde (LH) 18 mm
  • Samlet højde (OAH) 13 mm
  • Samlet længde (OAL) 140 mm
  • Skafthøjde (H) 12 mm
  • Skaftbredde (B) 12 mm
  • Skærediameter (CUTDIA) 24 mm

Egnede produkter

Fra samme serie "SELF-GRIP" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven