Beskrivelse:
Not- og skivefræsere, skæredybde, maks. (CDX) 10 mm, skærediameter (DC) 50 mm, antal skærekanter (CICT) 5, skærebredde maks. (CWX) 1,79 mm, skærebredde min. (CWN) 1,5 mm, navdiameter (DHUB) 28 mm, navtykkelse (THUB) 1,24 mm, eff. perifert antal skærekanter (ZEFP) 5
Egenskab:
- Tilslutningskode for maskinside (CCMS) disktype
- Skæredybde, maks. (CDX) 10 mm
- Skærediameter (DC) 50 mm
- Antal skærende organer (CICT) 5
- Skærebredde maks. (CWX) 1,79 mm
- Skærebredde min. (CWN) 1,5 mm
- Navdiameter (DHUB) 28 mm
- Navtykkelse (THUB) 1,24 mm
- Betegnelse for skærplade (MIID) GSFN 1,6
- EFF. Periferisk antal skærekanter (ZEFP) 5
- Nedsænkningsvinkel maks. (RPMX) 1600 Rev/min.