SGSF 76-1.4-1.000A Langhulsfræser til platter med selvspænding og tæt stigning

Art.-nr.: 2301315
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
    Serie SELF-GRIP
    Produkttype Skivefræser

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 2301315
    EAN/GTIN 7291075070316
    Producentnummer 2301315
    L-nummer L24130 163

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    • Not- og skivefræsere
    • Skæredybde, maks. (CDX): 0,7″
    • Skærediameter (DC): 3″
    • Antal skærekroppe (CICT): 8
    • Skærebredde maks. (CWX): 0,05″
    • Skærebredde min. (CWN): 0,05″
    • Navediameter (DHUB): 1,54″
    • Navetykkelse (THUB): 0,04″
    • Eff. antal perifere skærekanter (ZEFP): 8

    Egenskab:

    • Tilslutningskode maskinside (CCMS): Disk type
    • Maks. skæredybde (CDX): 0.7″
    • Skærediameter (DC): 3″
    • CICT (Cutting ITEM Count): 8
    • Maksimal skærebredde (CWX): 0.05″
    • Minimum skærebredde (CWN): 0.05″
    • Navdiameter (DHUB): 1.54″
    • Navtykkelse (THUB): 0.04″
    • Identifikation af master-indsats (MIID): GSFU 1.4
    • Effektivt antal af perifere skær (ZEFP): 8
    • Maks. rotationshastighed (RPMX): 1050 Rev/min

    Fra samme serie "SELF-GRIP" Se alle

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven