SGAFL 10-1.2-D18 Self-Grip, kompakte værktøjsholdere til automatiske drejebænke.

Art.-nr.: 2301231
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Serie SELF-GRIP
Produkttype Skærholder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 2301231
EAN/GTIN 7291075067545
Producentnummer 2301231
L-nummer L23920 1172

Betegnelse

Beskrivelse:

Afstikkerholder, skærebredde maks. (CWX) 1,2 mm, skærebredde min. (CWN) 1,2 mm, samlet længde (OAL) 120 mm

Egenskab:

  • Kropsbredde (WB) 0,9 mm
  • Retning (HÅND) venstre
  • Skærebredde maks. (CWX) 1,2 mm
  • Skærebredde min. (CWN) 1,2 mm
  • Hovedlængde (LH) 12 mm
  • Samlet længde (OAL) 120 mm
  • Skafthøjde (H) 10 mm
  • Skaftbredde (B) 10 mm
  • Skærediameter (CUTDIA) 18 mm

Egnede produkter

Vendeplatter

Fra samme serie "SELF-GRIP" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven