• Dear customers, due to maintenance work there may be occasional restrictions tomorrow, 25 January between 07:00 and 15:00. Thank you for your understanding.

SGAFR 8-1.2-D18 Self-Grip, kompakte værktøjsholdere til automatiske drejebænke.

Art.-nr.: 2301230
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Serie SELF-GRIP
Produkttype Skærholder

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 2301230
EAN/GTIN 7291075067538
Producentnummer 2301230
L-nummer L23920 1164

Betegnelse

Beskrivelse:

Afstikkerholder, skærebredde maks. (CWX) 1,2 mm, skærebredde min. (CWN) 1,2 mm, samlet længde (OAL) 120 mm

Egenskab:

  • Kropsbredde (WB) 0,9 mm
  • Retning (HÅND) højre
  • Skærebredde maks. (CWX) 1,2 mm
  • Skærebredde min. (CWN) 1,2 mm
  • Hovedlængde (LH) 12 mm
  • Samlet længde (OAL) 120 mm
  • Skafthøjde (H) 8 mm
  • Skaftbredde (B) 8 mm
  • Skærediameter (CUTDIA) 18 mm

Egnede produkter

Fra samme serie "SELF-GRIP" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven