SGTFR 2020-4D 45 Self-Grip, forstærket værktøj til afstikning og indstikning.

Art.-nr.: 2301226
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie SELF-GRIP
Produkttype Skærholder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 2301226
EAN/GTIN 7291075071450
Producentnummer 2301226
L-nummer L23920 1145

Betegnelse

Beskrivelse:

Afstikkerholder, skærebredde maks. (CWX) 4,52 mm, skærebredde min. (CWN) 3,54 mm, samlet længde (OAL) 125 mm

Egenskab:

  • Kropsbredde (WB) 3,3 mm
  • Retning (HÅND) højre
  • Skærebredde maks. (CWX) 4,52 mm
  • Skærebredde min. (CWN) 3,54 mm
  • Hovedlængde (LH) 23 mm
  • Samlet længde (OAL) 125 mm
  • Skafthøjde (H) 20 mm
  • Skaftbredde (B) 20 mm
  • Skærediameter (CUTDIA) 45 mm

Egnede produkter

Vendeplatter

Fra samme serie "SELF-GRIP" Se alle

Service- og produktrådgivere

Det kunne også være interessant for dig

Oprette nye sagsnumre

Ændre sagsnummer

Ved hjælp af artikelkoder kan du gemme dine interne numre i eShoppen.

Del dette produkt

eller kopier dette link

Sæt på favoritlisten

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven