SGTFL 1616-3D 35 Self-Grip, forstærket værktøj til afstikning og indstikning.

Art.-nr.: 2301221
plus moms plus fragt
Individual prices for business customers after login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Serie SELF-GRIP
Produkttype Skærholder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 2301221
EAN/GTIN 7291075071412
Producentnummer 2301221
L-nummer L23920 1126

Betegnelse

Beskrivelse:

Afstikkerholder, skærebredde maks. (CWX) 3,35 mm, skærebredde min. (CWN) 2,7 mm, samlet længde (OAL) 110 mm

Egenskab:

  • Kropsbredde (WB) 2,4 mm
  • Retning (HÅND) venstre
  • Skærebredde maks. (CWX) 3,35 mm
  • Skærebredde min. (CWN) 2,7 mm
  • Hovedlængde (LH) 18 mm
  • Samlet længde (OAL) 110 mm
  • Skafthøjde (H) 16 mm
  • Skaftbredde (B) 16 mm
  • Skærediameter (CUTDIA) 35 mm

Egnede produkter

Fra samme serie "SELF-GRIP" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven