SGTFR 1616-3D 35 Self-Grip, forstærket værktøj til afstikning og indstikning.

Art.-nr.: 2301220
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
    Serie SELF-GRIP
    Produkttype Skærholder

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 2301220
    EAN/GTIN 7291075071405
    Producentnummer 2301220
    L-nummer L23920 1127

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Afstikkerholder, skærebredde maks. (CWX) 3,35 mm, skærebredde min. (CWN) 2,7 mm, samlet længde (OAL) 110 mm

    Egenskab:

    • Kropsbredde (WB) 2,4 mm
    • Retning (HÅND) højre
    • Skærebredde maks. (CWX) 3,35 mm
    • Skærebredde min. (CWN) 2,7 mm
    • Hovedlængde (LH) 18 mm
    • Samlet længde (OAL) 110 mm
    • Skafthøjde (H) 16 mm
    • Skaftbredde (B) 16 mm
    • Skærediameter (CUTDIA) 35 mm

    Egnede produkter

    Vendeplatter

    Fra samme serie "SELF-GRIP" Se alle

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven