SGFH 26-3M Self-Grip, fræseholder til indvendig rillestegning.

Art.-nr.: 2301077
plus moms plus fragt
Individual prices for business customers after login.
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Serie SELF-GRIP
Produkttype Skærholder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 2301077
EAN/GTIN 7291075068993
Producentnummer 2301077
L-nummer L23920 2577

Betegnelse

Beskrivelse:

Afstikkerholder, skærebredde maks. (CWX) 3,54 mm, skærebredde min. (CWN) 2,7 mm, samlet længde (OAL) 63 mm

Egenskab:

  • Kropsbredde_2 (WB_2) 2,4 mm
  • Retning (HÅND) neutral
  • Skærebredde maks. (CWX) 3,54 mm
  • Skærebredde min. (CWN) 2,7 mm
  • Dmin afstivning 70 mm
  • Samlet længde (OAL) 63 mm

Egnede produkter

Fra samme serie "SELF-GRIP" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven