SGFS 4-17-2 Erstatning for HSS og loddede afstikningsværktøjer.

Art.-nr.: 2301052
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
    Serie SELF-GRIP
    Produkttype Skærholder

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 2301052
    EAN/GTIN 7291075069624
    Producentnummer 2301052
    L-nummer L23920 776

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Afstikkerholder, skærebredde maks. (CWX) 2,69 mm, skærebredde min. (CWN) 1,8 mm, samlet længde (OAL) 110 mm

    Egenskab:

    • Kropsbredde (WB) 1,6 mm
    • Retning (HÅND) neutral
    • Skærebredde maks. (CWX) 2,69 mm
    • Skærebredde min. (CWN) 1,8 mm
    • Hovedlængde (LH) 18 mm
    • Samlet længde (OAL) 110 mm
    • Skærediameter (CUTDIA) 35 mm

    Egnede produkter

    Vendeplatter

    Fra samme serie "SELF-GRIP" Se alle

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven