SGSF 100-2.4-22K Notfræsere til platter med selvspænding og tæt stigning.

Art.-nr.: 2300975
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
    Serie SELF-GRIP
    Produkttype Skivefræser

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 2300975
    EAN/GTIN 7291075070170
    Producentnummer 2300975
    L-nummer L24130 126

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Fræse- og skiveskær, Skæredybde, maks. (CDX) 26 mm, Skærekantdiameter (DC) 100 mm, Antal skærekanter (CICT) 6, Skærebredde maks. (CWX) 2,42 mm, Skærebredde min. (CWN) 2,38 mm, Navdiameter (DHUB) 46 mm, Navtykkelse (THUB) 1,9 mm, Eff. perifert antal skærekanter (ZEFP) 6

    Egenskab:

    • Tilslutningskode for maskinside (CCMS) disktype
    • Skæredybde, maks. (CDX) 26 mm
    • Skærediameter (DC) 100 mm
    • Antal skærende organer (CICT) 6
    • Skærebredde maks. (CWX) 2,42 mm
    • Skærebredde min. (CWN) 2,38 mm
    • Navdiameter (DHUB) 46 mm
    • Navtykkelse (THUB) 1,9 mm
    • Betegnelse for skærplade (MIID) GSFN 2,4
    • EFF. Periferisk antal skærekanter (ZEFP) 6
    • Nedsænkningsvinkel maks. (RPMX) 800 Rev/min.

    Egnede produkter

    Reservedele

    Vendeplatter

    Fra samme serie "SELF-GRIP" Se alle

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven