SGSF 80-2.4-22A Notfræsere til platter med selvspænding og tæt stigning.

Art.-nr.: 2300974
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
    Serie SELF-GRIP
    Produkttype Skivefræser

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 2300974
    EAN/GTIN 7291075070163
    Producentnummer 2300974
    L-nummer L24130 125

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Not- og skivefræsere, skæredybde, maks. (CDX) 20 mm, skærediameter (DC) 80 mm, antal skærekroppe (CICT) 6, skærebredde maks. (CWX) 2,42 mm, skærebredde min. (CWN) 2,38 mm, navdiameter (DHUB) 39 mm, navtykkelse (THUB) 1,9 mm, eff. perifert antal skærekanter (ZEFP) 6

    Egenskab:

    • Tilslutningskode for maskinside (CCMS) disktype
    • Skæredybde, maks. (CDX) 20 mm
    • Skærediameter (DC) 80 mm
    • Antal skærende organer (CICT) 6
    • Skærebredde maks. (CWX) 2,42 mm
    • Skærebredde min. (CWN) 2,38 mm
    • Navdiameter (DHUB) 39 mm
    • Navtykkelse (THUB) 1,9 mm
    • Betegnelse for skærplade (MIID) GSFN 2,4
    • EFF. Periferisk antal skærekanter (ZEFP) 6
    • Nedsænkningsvinkel maks. (RPMX) 1000 Rev/min.

    Egnede produkter

    Vendeplatter

    Fra samme serie "SELF-GRIP" Se alle

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven