SGSF 100-1.6-1.000A Spaltefræser til platter med selvspænding og tæt stigning

Art.-nr.: 2300965
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
    Serie SELF-GRIP
    Produkttype Skivefræser

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 2300965
    EAN/GTIN 7291075070095
    Producentnummer 2300965
    L-nummer L24130 167

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    • Spalte- og skivefræsere
    • Skæredybde, maks. (CDX): 1,18″
    • Skærediameter (DC): 3,94″
    • Antal skærekroppe (CICT): 10
    • Skærebredde maks. (CWX): 0,07″
    • Skærebredde min. (CWN): 0,06″
    • Navediameter (DHUB): 1,54″
    • Navetykkelse (THUB): 0,05″
    • Eff. antal perifere skærekanter (ZEFP): 10

    Egenskab:

    • Tilslutningskode maskinside (CCMS): Disk type
    • Maks. skæredybde (CDX): 1.18″
    • Skærediameter (DC): 3.94″
    • CICT (Cutting ITEM Count): 10
    • Maksimal skærebredde (CWX): 0.07″
    • Minimum skærebredde (CWN): 0.06″
    • Navdiameter (DHUB): 1.54″
    • Navtykkelse (THUB): 0.05″
    • Identifikation af master-indsats (MIID): GSFN 1.6
    • Effektivt antal af perifere skær (ZEFP): 10
    • Maks. rotationshastighed (RPMX): 800 Rev/min

    Egnede produkter

    Vendeplatter

    Fra samme serie "SELF-GRIP" Se alle

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven