SGTFR 2525-3 Kompakt værktøjsholder med selvgreb til afstikning og notning.

Art.-nr.: 2300868
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
    Serie SELF-GRIP
    Produkttype Skærholder

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 2300868
    EAN/GTIN 7291075071276
    Producentnummer 2300868
    L-nummer L23920 2403

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Afstikkerholder, skærebredde maks. (CWX) 3,53 mm, skærebredde min. (CWN) 2,7 mm, samlet længde (OAL) 150 mm

    Egenskab:

    • Kropsbredde (WB) 2,4 mm
    • Retning (HÅND) højre
    • Skærebredde maks. (CWX) 3,53 mm
    • Skærebredde min. (CWN) 2,7 mm
    • Samlet længde (OAL) 150 mm
    • Skafthøjde (H) 25 mm
    • Skaftbredde (B) 25 mm
    • Skærediameter (CUTDIA) 56 mm

    Egnede produkter

    Vendeplatter

    Fra samme serie "SELF-GRIP" Se alle

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven