SGTFL 2020-4 Kompakt værktøjsholder med selvgreb til afstikning og notning.

Art.-nr.: 2300811
plus moms plus fragt
Individual prices for business customers after login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Serie SELF-GRIP
Produkttype Skærholder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 2300811
EAN/GTIN 7291075071085
Producentnummer 2300811
L-nummer L23920 633

Betegnelse

Beskrivelse:

Fræseværktøjsholder, skærebredde maks. (CWX) 4,52 mm, skærebredde min. (CWN) 3,54 mm, samlet længde (OAL) 120 mm

Egenskab:

  • Kropsbredde (WB) 3,2 mm
  • Retning (HÅND) venstre
  • Skærebredde maks. (CWX) 4,52 mm
  • Skærebredde min. (CWN) 3,54 mm
  • Samlet længde (OAL) 120 mm
  • Skafthøjde (H) 20 mm
  • Skaftbredde (B) 20 mm
  • Skærediameter (CUTDIA) 57 mm

Egnede produkter

Fra samme serie "SELF-GRIP" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven