SGFFR 25-35-4 Kompakte holdere til aksial indstikning

Art.-nr.: 2300403
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
    Serie SELF-GRIP
    Produkttype Skærholder

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 2300403
    EAN/GTIN 7291075068832
    Producentnummer 2300403
    L-nummer L23920 2126

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Værktøjsholder til aksial indstikning/drejning, skæredybde, maks. (CDX) 20 mm, skærebredde (CW) 4 mm, samlet længde (OAL) 150 mm

    Egenskab:

    • Aksial dykdiameter maks. (DAXX) 45 mm
    • Aksial penetrationsdiameter min. (DAXN) 35 mm
    • Skæredybde, maks. (CDX) 20 mm
    • Retning (HÅND) højre
    • Skærebredde (med uret) 4 mm
    • Samlet længde (OAL) 150 mm
    • Skafthøjde (H) 25 mm
    • Skaftbredde (B) 25 mm

    Egnede produkter

    Vendeplatter

    Fra samme serie "SELF-GRIP" Se alle

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven