SGFFR 20-25-2 Kompakte holdere til aksial indstikning

Art.-nr.: 2300375
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
    Serie SELF-GRIP
    Produkttype Skærholder

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 2300375
    EAN/GTIN 7291075068559
    Producentnummer 2300375
    L-nummer L23920 2036

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Aksial rille-/drejeværktøjsholder, skæredybde, maks. (CDX) 13 mm, skærebredde (CW) 2,1 mm, samlet længde (OAL) 120 mm

    Egenskab:

    • Aksial dykdiameter maks. (DAXX) 30 mm
    • Aksial penetrationsdiameter min. (DAXN) 25 mm
    • Skæredybde, maks. (CDX) 13 mm
    • Retning (HÅND) højre
    • Skærebredde (med uret) 2,1 mm
    • Samlet længde (OAL) 120 mm
    • Skafthøjde (H) 20 mm
    • Skaftbredde (B) 20 mm

    Egnede produkter

    Vendeplatter

    Fra samme serie "SELF-GRIP" Se alle

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven