SGFFA 35-L-3 Forstærkede værktøjsholdere til aksial indstikning til standardskafter.

Art.-nr.: 2300263
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
    Serie SELF-GRIP
    Produkttype Skærholder

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 2300263
    EAN/GTIN 7291075067859
    Producentnummer 2300263
    L-nummer L23920 1417

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Værktøjsholder til aksial indstikning/drejning, skæredybde, maks. (CDX) 20 mm, skærebredde (CW) 3 mm, samlet længde (OAL) 90 mm

    Egenskab:

    • Aksial dykdiameter maks. (DAXX) 40,6 mm
    • Aksial penetrationsdiameter min. (DAXN) 34,4 mm
    • Skæredybde, maks. (CDX) 20 mm
    • Retning (HÅND) venstre
    • Skærebredde (med uret) 3 mm
    • Samlet længde (OAL) 90 mm
    • Skafthøjde (H) 32 mm

    Egnede produkter

    Vendeplatter

    Fra samme serie "SELF-GRIP" Se alle

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven