SGAFR 14-1.6 Self-Grip, kompakte værktøjsholdere til automatiske drejebænke.

Art.-nr.: 2300175
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
    Serie SELF-GRIP
    Produkttype Skærholder

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 2300175
    EAN/GTIN 7291075067491
    Producentnummer 2300175
    L-nummer L23920 1392

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Afstikkerholder, skærebredde maks. (CWX) 1,6 mm, skærebredde min. (CWN) 1,6 mm, samlet længde (OAL) 140 mm

    Egenskab:

    • Kropsbredde (WB) 1,2 mm
    • Retning (HÅND) højre
    • Skærebredde maks. (CWX) 1,6 mm
    • Skærebredde min. (CWN) 1,6 mm
    • Samlet længde (OAL) 140 mm
    • Skafthøjde (H) 14 mm
    • Skaftbredde (B) 14 mm
    • Skærediameter (CUTDIA) 35 mm

    Egnede produkter

    Vendeplatter

    Fra samme serie "SELF-GRIP" Se alle

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven