Pallevogn

Art.-nr.: 22802
plus moms plus fragt
på forespørgsel
I bearbejdning
{0} styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.
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
Produkttype Pallekørestel

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 22802
EAN/GTIN 4017976228020
Producentnummer 22802
L-nummer L90080 833

Betegnelse

Udførelse:

monteret

Beskrivelse:

Til flade paller og netpaller. Robust svejset vinkelstålkonstruktion, med 4 hjørner, pulverlakeret, blå RAL 5007. 2 drejelige hjul og 2 faste hjul, TPE-dæk, nav med kuglelejer med dyb rille, bremser på drejelige hjul, i overensstemmelse med europæisk standard EN 1757-3 (sikkerhed for platformsvogne). Standardhjul til mellemstore belastninger. Støjsvag drift.

Egenskab:

Samlet belastningskapacitet (kg): 750
Brugsarealets længde (mm): 1210
Bredde af brugbar overflade (mm): 1010
Platformshøjde (mm): 282
Samlet længde (mm): 1255
Samlet bredde (mm): 1055
Samlet højde (mm): 329
Dæk: TPE
Hjulstørrelse (mm): 200 x 40

Bemærk:

i henhold til EN 1757-3

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Tilbehør

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven