{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Skær-⌀ DC | 32 mm | |
Antal skær Z | 3 | |
Skaftudførelse | Weldon-skaft | |
Indstillingsvinkel κ | 90 grader | |
Fræseanvendelse | Cirkulær fræsning; Ramping; Hjørnefræser | |
Indvendig køling | ja | |
Maks. skæredybde ap maks | 15,7 mm | |
Udhængslængde L1 | 40 mm | |
Samlet længde Li alt | 100 mm | |
Skaft-⌀ Ds h6 | 32 mm | |
⌀ D3 | 25 mm | |
Cirkulær borefræsning ⌀ Dmin | 57 mm | |
Cirkulær borefræsning ⌀ Dmaks | 62 mm | |
Rampingvinkel αmaks | 0,61 grader | |
Rampinglængde L for αmaks | 23,6 mm | |
passende vendeskærsplatter | BDMT 170408 | |
Vendeplatteskrue | 229709 (T15; 3,5 Nm) | |
Produkttype | Hjørnefræser |
Artikelnummer | 227505 32/3 | |
EAN/GTIN | 4960664406661 | |
Producentnummer | THN63256 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Hjørnefræser 90° MEC17 32/3 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1 styk på lager
2.285,70 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
25 styk på lager
2.421,22 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
31 styk på lager
2.056,17 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
30 styk på lager
1.840,13 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
26 styk på lager
2.778,81 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Udhængslængde L1 | 40 mm | 41 mm | 50 mm | 50 mm | 30 mm |
Samlet længde Li alt | 100 mm | 110 mm | 110 mm | 110 mm | 105 mm |
passende vendeskærsplatter | BDMT 170408 | SOMT 09T304 | AP.. 1805.. | AP.. 16.. | LO.U0904.. |
Skaftudførelse | Weldon-skaft | Weldon-skaft | Weldon-skaft | Weldon-skaft | Weldon-skaft |
Indstillingsvinkel κ | 90 grader | 90 grader | 90 grader | 90 grader | 90 grader |
Skaft-⌀ Ds h6 | 32 mm | 25 mm | 32 mm | 32 mm | 32 mm |
Produkttype | Hjørnefræser | Hjørnefræser | Hjørnefræser | Hjørnefræser | Hjørnefræser |