{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Skær-⌀ DC | 32 mm | |
Antal skær Z | 3 | |
Skaftudførelse | Weldon-skaft | |
Indstillingsvinkel κ | 90 grader | |
Fræseanvendelse | Hjørnefræser | |
Deling af skærene | ulige | |
Indvendig køling | ja | |
Værktøjsudskiftning | PowerCard | |
Udhængslængde L1 | 50 mm | |
Samlet længde Li alt | 110 mm | |
Skaft-⌀ Ds h6 | 32 mm | |
passende vendeskærsplatter | AP.. 16.. | |
Vendeplatteskruesæt | 219812 (15IP; 5,0 Nm) | |
Produkttype | Hjørnefræser |
Artikelnummer | 215705 32/3 | |
EAN/GTIN | 4045197410566 | |
Producentnummer | 215705 32/3 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Hjørnefræser 90° kort 32/3 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
32 styk på lager
1.840,13 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
26 styk på lager
2.421,22 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
36 styk på lager
2.056,17 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
26 styk på lager
2.778,81 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Antal skær Z | 3 | 3 | 3 | 3 |
Fræseanvendelse | Hjørnefræser | Hjørnefræser | Hjørnefræser ;Cirkulær fræsning ;Ramping | Hjørnefræser |
Samlet længde Li alt | 110 | 110 | 110 | 105 |
Indvendig køling | ja | ja | ja | ja |
passende vendeskærsplatter | AP.. 16.. | SOMT 09T304 | AP.. 1805.. | LO.U0904.. |
Skær-⌀ DC | 32 | 32 | 32 | 32 |
Produkttype | Hjørnefræser | Hjørnefræser | Hjørnefræser | Hjørnefræser |