Hjørnefræser 90° MEC17 25/2 mm

Art.-nr.: 227500 25/2
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
3 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀ D / antal skær Z (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Indstillingsvinkel κ: 90
  • Fræseanvendelse: Cirkulær fræsning; Ramping; Hjørnefræser
  • Indvendig køling: ja

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Skær-⌀ DC 25 mm
    Antal skær Z 2
    Skaftudførelse Cylinderskaft
    Indstillingsvinkel κ 90 grader
    Fræseanvendelse Cirkulær fræsning; Ramping; Hjørnefræser
    Indvendig køling ja
    Maks. skæredybde ap maks 15,7 mm
    Udhængslængde L1 36 mm
    Samlet længde Li alt 120 mm
    Skaft-⌀ Ds h6 25 mm
    ⌀ D3 18 mm
    Cirkulær borefræsning ⌀ Dmin 43 mm
    Cirkulær borefræsning ⌀ Dmaks 48 mm
    Rampingvinkel αmaks 0,86 grader
    Rampinglængde L for αmaks 16,6 mm
    passende vendeskærsplatter BDMT 170408
    Vendeplatteskrue 229709 (T15; 3,5 Nm)
    Produkttype Hjørnefræser

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 227500 25/2
    EAN/GTIN 4960664396177
    Producentnummer THN03251

    Betegnelse

    Udførelse:

    Lange skærekanter tillader yderst store skæredybder.
    Lavt skærantal.

    Downloads og dokumenter

    Egnede produkter

    Reservedele

    Vendeplatter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven