{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Skær-⌀ DC | 32 mm | |
Antal skær Z | 3 | |
Skaftudførelse | Cylinderskaft | |
Indstillingsvinkel κ | 90 grader | |
Fræseanvendelse | Cirkulær fræsning; Ramping; Hjørnefræser | |
Indvendig køling | ja | |
Maks. skæredybde ap maks | 15,7 mm | |
Udhængslængde L1 | 40 mm | |
Samlet længde Li alt | 130 mm | |
Skaft-⌀ Ds h6 | 32 mm | |
⌀ D3 | 25 mm | |
Cirkulær borefræsning ⌀ Dmin | 57 mm | |
Cirkulær borefræsning ⌀ Dmaks | 62 mm | |
Rampingvinkel αmaks | 0,61 grader | |
Rampinglængde L for αmaks | 23,6 mm | |
passende vendeskærsplatter | BDMT 170408 | |
Vendeplatteskrue | 229709 (T15; 3,5 Nm) | |
Produkttype | Hjørnefræser |
Artikelnummer | 227500 32/3 | |
EAN/GTIN | 4960664396191 | |
Producentnummer | THN03256 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Hjørnefræser 90° MEC17 32/3 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
2 styk på lager
2.176,86 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
21 styk på lager
2.816,06 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
20 styk på lager
2.763,91 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Udhængslængde L1 | 40 | 70 | 30 |
Fræseanvendelse | Cirkulær fræsning ;Ramping ;Hjørnefræser | Hjørnefræser ;Cirkulær fræsning ;Ramping | Hjørnefræser |
Indvendig køling | ja | ja | ja |
passende vendeskærsplatter | BDMT 170408 | AP.. 1335.. | LO.U0904.. |
Skær-⌀ DC | 32 | 32 | 32 |
Indstillingsvinkel κ | 90 | 90 | 90 |
Produkttype | Hjørnefræser | Hjørnefræser | Hjørnefræser |