Hjørnefræser 90° MECH11 50/4 mm

Art.-nr.: 227453 50/4
plus moms plus fragt
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
6 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀ D / Zeff (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Indstillingsvinkel κ: 90
  • Fræseanvendelse: Hjørnefræser
  • Indvendig køling: ja

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Skær-⌀ DC 50 mm
Skaftudførelse Weldon-skaft
Indstillingsvinkel κ 90 grader
Fræseanvendelse Hjørnefræser
Indvendig køling ja
ISO-kode, vendeskærsplatte BDMT 11T308
effektivt skærantal Zeff 4
Antal vendeskærsplatter 28
Maks. skæredybde ap maks 64 mm
Udhængslængde L1 75 mm
Samlet længde Li alt 147 mm
Skaft-⌀ Ds h6 40 mm
passende vendeskærsplatter BDMT 11T308
Vendeplatteskrue 229708 (T8; 1,2 Nm)
Produkttype Hjørnefræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 227453 50/4
EAN/GTIN 4960664526369
Producentnummer THN03920

Betegnelse

Udførelse:

Vendeskærsplatter med kærv af hensyn til reducerede skærekræfter og vibrationer. Til sammenligning muliggøres større indgrebsbredder ae ved samme skæredybde ap. Høj produktivitet også muligt på maskiner med lavere ydelse.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele

Vendeplatter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven