{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Skær-⌀ DC | 25 mm | |
Skaftudførelse | Weldon-skaft | |
Indstillingsvinkel κ | 90 grader | |
Fræseanvendelse | Hjørnefræser | |
Indvendig køling | ja | |
ISO-kode, vendeskærsplatte | BDMT 11T308 | |
effektivt skærantal Zeff | 2 | |
Antal vendeskærsplatter | 8 | |
Maks. skæredybde ap maks | 37 mm | |
Udhængslængde L1 | 46 mm | |
Samlet længde Li alt | 104 mm | |
Skaft-⌀ Ds h6 | 25 mm | |
passende vendeskærsplatter | BDMT 11T308 | |
Vendeplatteskrue | 229708 (T8; 1,2 Nm) | |
Produkttype | Hjørnefræser |
Artikelnummer | 227453 25/2 | |
EAN/GTIN | 4960664526314 | |
Producentnummer | THN03900 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
Hjørnefræser 90° MECH11 25/2 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1 styk på lager
3.972,73 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
25 styk på lager
5.706,62 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Samlet længde Li alt | 104 | 112 |
Indvendig køling | ja | ja |
passende vendeskærsplatter | BDMT 11T308 | LO.U0904.. |
Skaftudførelse | Weldon-skaft | Weldon-skaft |
Skær-⌀ DC | 25 | 25 |
Indstillingsvinkel κ | 90 | 90 |
Produkttype | Hjørnefræser | Hjørnefræser |