{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Skær-⌀ DC | 40 mm | |
Skaftudførelse | Cylinderskaft | |
Indstillingsvinkel κ | 90 grader | |
Fræseanvendelse | Hjørnefræser | |
Indvendig køling | ja | |
ISO-kode, vendeskærsplatte | BDMT 11T308 | |
effektivt skærantal Zeff | 4 | |
Antal vendeskærsplatter | 24 | |
Maks. skæredybde ap maks | 55 mm | |
Udhængslængde L1 | 64 mm | |
Samlet længde Li alt | 150 mm | |
Skaft-⌀ Ds h6 | 32 mm | |
passende vendeskærsplatter | BDMT 11T308 | |
Vendeplatteskrue | 229708 (T8; 1,2 Nm) | |
Produkttype | Hjørnefræser |
Artikelnummer | 227450 40/4 | |
EAN/GTIN | 4960664503773 | |
Producentnummer | THN03820 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
Hjørnefræser 90° MECH11 40/4 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1 styk på lager
7.002,24 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
24 styk på lager
9.364,52 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Antal vendeskærsplatter | 24 | 24 |
Samlet længde Li alt | 150 | 131 |
Indvendig køling | ja | ja |
Skær-⌀ DC | 40 | 40 |
Skaft-⌀ Ds h6 | 32 | 32 |
Maks. skæredybde ap maks | 55 | 47 |
Produkttype | Hjørnefræser | Hjørnefræser |