{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Skær-⌀ DC | 32 mm | |
Skaftudførelse | Cylinderskaft | |
Indstillingsvinkel κ | 90 grader | |
Fræseanvendelse | Hjørnefræser | |
Indvendig køling | ja | |
ISO-kode, vendeskærsplatte | BDMT 11T308 | |
effektivt skærantal Zeff | 2 | |
Antal vendeskærsplatter | 10 | |
Maks. skæredybde ap maks | 46 mm | |
Udhængslængde L1 | 55 mm | |
Samlet længde Li alt | 140 mm | |
Skaft-⌀ Ds h6 | 32 mm | |
passende vendeskærsplatter | BDMT 11T308 | |
Vendeplatteskrue | 229708 (T8; 1,2 Nm) | |
Produkttype | Hjørnefræser |
Artikelnummer | 227450 32/2 | |
EAN/GTIN | 4960664503759 | |
Producentnummer | THN03810 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
![]() ![]() Hjørnefræser 90° MECH11 32/2 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
6 styk på lager
4.340,54 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
16 styk på lager
3.814,35 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
effektivt skærantal Zeff | 2 | 2 |
Samlet længde Li alt | 140 | 114 |
passende vendeskærsplatter | BDMT 11T308 | AP..1003 |
Skær-⌀ DC | 32 | 32 |
Indstillingsvinkel κ | 90 | 90 |
Maks. skæredybde ap maks | 46 | 38 |
Produkttype | Hjørnefræser | Hjørnefræser |