Hjørnefræser 90° MEC11T, med gevind, ⌀ D / antal skær Z: 32/4mm

Art.-nr.: 227315 32/4
plus moms plus fragt
Individual prices for business customers after login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
5 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀ D / antal skær Z (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Indstillingsvinkel κ: 90
  • Fræseanvendelse: Cirkulær fræsning; Ramping; Hjørnefræser
  • Indvendig køling: ja

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Skær-⌀ DC 32 mm
Antal skær Z 4
Skaftudførelse med gevind
Indstillingsvinkel κ 90 grader
Fræseanvendelse Cirkulær fræsning; Ramping; Hjørnefræser
Indvendig køling ja
Maks. skæredybde ap maks 10 mm
Samlet længde Li alt 40 mm
Holdegevind M M16
⌀ D3 26 mm
Cirkulær borefræsning ⌀ Dmin 58 mm
Cirkulær borefræsning ⌀ Dmaks 62 mm
Rampingvinkel αmaks 0,46 grader
Rampinglængde L for αmaks 25 mm
passende vendeskærsplatter BD.. 11T3
Vendeplatteskrue 229708 (T8; 1,2 Nm)
Produkttype Hjørnefræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 227315 32/4
EAN/GTIN 4960664672936
Producentnummer THN03510

Betegnelse

Beskrivelse:

MEC11T-fræsertype med høj stabilitet takket være et lavere antal skær end MECX. Derved mulighed for højere tilspænding pr. tand.

Downloads og dokumenter

Sammenlign med lignende produkter

Denne artikel


Anbefalinger


Hjørnefræser 90° MEC11T, med gevind, ⌀ D / antal skær Z: 32/4mm

Hjørnefræser 90° MEC11T, med gevind, ⌀ D / antal skær Z: 32/4mm

på forespørgsel
Kan leveres med det samme
5 styk på lager
2.176,86  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
34 styk på lager
2.190,27  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
9 styk på lager
2.681,96  DKK
plus moms plus fragt
Antal skær Z 4 4 4
Holdegevind M M16 M16 M16
Indvendig køling ja ja ja
passende vendeskærsplatter BD.. 11T3 SO.. 0836.. AP.. 1335..
Skaftudførelse med gevind med gevind med gevind
Skær-⌀ DC 32 mm 32 mm 32 mm
Indstillingsvinkel κ 90 grader 90 grader 90 grader

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven