{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Skær-⌀ DC | 25 mm | |
Antal skær Z | 3 | |
Skaftudførelse | Weldon-skaft | |
Indstillingsvinkel κ | 90 grader | |
Fræseanvendelse | Cirkulær fræsning; Ramping; Hjørnefræser | |
Indvendig køling | ja | |
Maks. skæredybde ap maks | 10 mm | |
Udhængslængde L1 | 32 mm | |
Samlet længde Li alt | 88 mm | |
Skaft-⌀ Ds h6 | 25 mm | |
⌀ D3 | 19 mm | |
Cirkulær borefræsning ⌀ Dmin | 44 mm | |
Cirkulær borefræsning ⌀ Dmaks | 48 mm | |
Rampingvinkel αmaks | 0,64 grader | |
Rampinglængde L for αmaks | 18 mm | |
passende vendeskærsplatter | BD.. 11T3 | |
Vendeplatteskrue | 229708 (T8; 1,2 Nm) | |
Produkttype | Hjørnefræser |
Artikelnummer | 227305 25/3 | |
EAN/GTIN | 4960664406579 | |
Producentnummer | THN63183 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Hjørnefræser 90° MEC11T 25/3 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
5 styk på lager
2.060,20 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
26 styk på lager
2.279,67 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
42 styk på lager
2.130,67 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Udhængslængde L1 | 32 mm | 49 mm | 49 mm |
Fræseanvendelse | Cirkulær fræsning; Ramping; Hjørnefræser | Hjørnefræser; Cirkulær fræsning; Ramping | Cirkulær fræsning; Ramping; Hjørnefræser |
Skaftudførelse | Weldon-skaft | Weldon-skaft | Weldon-skaft |
Skær-⌀ DC | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
Skaft-⌀ Ds h6 | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
Cirkulær borefræsning ⌀ Dmin | 44 mm | 47 mm | 47 mm |
Cirkulær borefræsning ⌀ Dmaks | 48 mm | 48 mm | 48 mm |