{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Skær-⌀ DC | 25 mm | |
Antal skær Z | 3 | |
Skaftudførelse | Cylinderskaft | |
Indstillingsvinkel κ | 90 grader | |
Fræseanvendelse | Cirkulær fræsning; Ramping; Hjørnefræser | |
Indvendig køling | ja | |
Maks. skæredybde ap maks | 6 mm | |
Udhængslængde L1 | 29 mm | |
Samlet længde Li alt | 120 mm | |
Skaft-⌀ Ds h6 | 20 mm | |
⌀ D3 | 20 mm | |
Cirkulær borefræsning ⌀ Dmin | 45 mm | |
Cirkulær borefræsning ⌀ Dmaks | 48 mm | |
Rampingvinkel αmaks | 0,6 grader | |
Rampinglængde L for αmaks | 19,25 mm | |
passende vendeskærsplatter | TOMT060508 | |
Vendeplatteskrue | 229723 1 (10IP; 2,0 Nm) | |
Produkttype | Hjørnefræser |
Artikelnummer | 226400 25/3 | |
EAN/GTIN | 4960664914067 | |
Producentnummer | THN08480 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
![]() ![]() Hjørnefræser 90° MEV 25/3 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
2 styk på lager
1.923,79 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
19 styk på lager
2.428,67 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Fræseanvendelse | Cirkulær fræsning; Ramping; Hjørnefræser | Hjørnefræser; Cirkulær fræsning; Ramping |
Indvendig køling | ja | ja |
Skaftudførelse | Cylinderskaft | Cylinderskaft |
Skær-⌀ DC | 25 mm | 25 mm |
Indstillingsvinkel κ | 90 grader | 90 grader |
Cirkulær borefræsning ⌀ Dmaks | 48 mm | 48 mm |
Rampingvinkel αmaks | 0,6 grader | 0,88 grader |