Hjørnefræser 90° MEV 32/4 mm

Art.-nr.: 226400 32/4
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
2 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀ D / antal skær Z (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Indstillingsvinkel κ: 90
  • Fræseanvendelse: Cirkulær fræsning; Ramping; Hjørnefræser
  • Indvendig køling: ja

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Skær-⌀ DC 32 mm
Antal skær Z 4
Skaftudførelse Cylinderskaft
Indstillingsvinkel κ 90 grader
Fræseanvendelse Cirkulær fræsning; Ramping; Hjørnefræser
Indvendig køling ja
Maks. skæredybde ap maks 6 mm
Udhængslængde L1 32 mm
Samlet længde Li alt 130 mm
Skaft-⌀ Ds h6 25 mm
⌀ D3 27 mm
Cirkulær borefræsning ⌀ Dmin 59 mm
Cirkulær borefræsning ⌀ Dmaks 62 mm
Rampingvinkel αmaks 0,44 grader
Rampinglængde L for αmaks 26,25 mm
passende vendeskærsplatter TOMT060508
Vendeplatteskrue 229723 1 (10IP; 2,0 Nm)
Produkttype Hjørnefræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 226400 32/4
EAN/GTIN 4960664914098
Producentnummer THN08483

Betegnelse

Udførelse:

High performance-fræser med nyudviklet trekantvendeskærsplatte til hjørne- og notfræsning og ramping med lavere skærekræfter og højere stabilitet.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven