WNMU 080608 EN-SM INOX

Art.-nr.: 225623 INOX
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 styk
  • Bestillingstrin: 10 styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
80 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

ISO-kode, vendeskærsplatte WNMU 080608 EN-SM
Type INOX
Hjørneradius 0,8 mm
Type PR1525
Skæremateriale HM
Tilspænding fz pr. tand 0,06 − 0,2 mm
Antal skift/skær 6
Produkttype Vendeskærsplatte til fræsning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 225623 INOX
EAN/GTIN 4960664648955
Producentnummer TLB09311

Anvendelsestabel

Stål < 500 N/mm²
P
200
Stål < 750 N/mm²
P
180
Stål < 900 N/mm²
P
160
Stål < 1100 N/mm²
P
140
Stål < 1400 N/mm²
P
140
INOX < 900 N/mm²
M
160
INOX > 900 N/mm²
M
150
Uni
 
våd, maksimal
 
våd, minimal
 
tør
 
Luft
 

Betegnelse

Udførelse:

MEGACOAT-belagte vendeskærsplattter med 6 skær − takket være dobbeltsidet udførelse. Som følge af den store aksiale spånvinkel på maks. 13° reduceres skærekraften markant.

Anvendelse:

SM-geometrien er utrolig positiv og blødt skærende.

Bemærk:

Vejledende værdier for ae = 0,3×D.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Værktøjsholdere