WNMU 080608 EN-GH ST1400

Art.-nr.: 225621 ST1400
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 styk
  • Bestillingstrin: 10 styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
117 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    ISO-kode, vendeskærsplatte WNMU 080608 EN-GH
    Type ST1400
    Hjørneradius 0,8 mm
    Type PR1525
    Skæremateriale HM
    Tilspænding fz pr. tand 0,2 − 0,4 mm
    Antal skift/skær 6
    Produkttype Vendeskærsplatte til fræsning

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 225621 ST1400
    EAN/GTIN 4960664648962
    Producentnummer TLB09312

    Anvendelsestabel

    Stål < 500 N/mm²
    P
    200
    Stål < 750 N/mm²
    P
    180
    Stål < 900 N/mm²
    P
    160
    Stål < 1100 N/mm²
    P
    140
    Stål < 1400 N/mm²
    P
    140
    INOX < 900 N/mm²
    M
    160
    INOX > 900 N/mm²
    M
    150
    Uni
     
    våd, maksimal
     
    våd, minimal
     
    tør
     
    Luft
     

    Betegnelse

    Udførelse:

    MEGACOAT-belagte vendeskærsplattter med 6 skær − takket være dobbeltsidet udførelse. Som følge af den store aksiale spånvinkel på maks. 13° reduceres skærekraften markant.

    Anvendelse:

    GH-geometrien er 1. valg til skrubbeopgaver.

    Bemærk:

    Vejledende værdier for ae = 0,3×D.

    Downloads og dokumenter

    Egnede produkter

    Værktøjsholdere

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven