LOMU...12ER-GM 15

Art.-nr.: 225226 15
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 styk
    219,62  DKK / styk
  • fra 10 styk
    183,04  DKK / styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
71 styk på lager

Vælg variant og styktal

Vendeplattestørrelse Stykpris inkl. Moms

Sæt på favoritlisten

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

ISO-kode, vendeskærsplatte LOMU...12ER-GM
Type ST1400
Hjørneradius 1,2 mm
Type PR1525
Skæremateriale HM
Tilspænding fz pr. tand 0,06 mm - 0,25 mm
Antal skift/skær 4
Produkttype Vendeskærsplatte til fræsning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 225226 15
EAN/GTIN 4960664685783
Producentnummer TLB04366

Anvendelsestabel

Stål < 500 N/mm²
P
200
Stål < 750 N/mm²
P
180
Stål < 900 N/mm²
P
160
Stål < 1100 N/mm²
P
140
Stål < 1400 N/mm²
P
140
INOX < 900 N/mm²
M
160
INOX > 900 N/mm²
M
150
våd, maksimal
 
våd, minimal
 
tør
 
Luft
 

Betegnelse

Udførelse:

MEGACOAT-belagte vendeskærsplatter med 4 skær − takket være dobbeltsidet udførelse. Som følge af den store aksiale spånvinkel på maks. 10° reduceres skærekraften markant.

Bemærk:

Vejledende værdier for ae=0,3 x D.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Værktøjsholdere

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven