Sæt med nøgle til haneblokke

Art.-nr.: 2233673
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Installationsnøgle

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 2233673
EAN/GTIN 4017981005401
Producentnummer 2233673
L-nummer L60160 2269

Betegnelse

Beskrivelse:

Nøgle til til- og frakobling af Euro-cone gevindskrueblokke med cam- og sekskantskrueforbindelse SW 30 mm
Kort, fladt design med ratelfunktion
Ejendels- eller gennemgående gevindskrueblokke kan spændes uden problemer med korte ratelbevægelser under radiatoren
Fiksering på hovedsiden til 1/2″ forlængelse. Forlængeren fungerer som håndtag og giver samtidig et højere drejningsmoment
Sidemonteringsmulighed for 1/2″-forlænger til arbejde med skralden foran radiatoren
Monteringsmulighed for Combi-trinsnøgle nr. 3801 til at skrue 3/4″-tilslutningsnipler ind
DBGM (tysk forbundsbrugermodel).

Egenskab:

  • Samlet bredde [mm]: 80 mm
  • Samlet højde [mm]: 24 mm
  • Samlet længde [mm]: 130 mm
  • 1000 V isoleret: ingen
  • REACH-registrering tilgængelig: ingen
  • VDE-certificeret: ingen

Egnede produkter

Tilbehør

Service- og produktrådgivere

Det kunne også være interessant for dig

Oprette nye sagsnumre

Ændre sagsnummer

Ved hjælp af artikelkoder kan du gemme dine interne numre i eShoppen.

Del dette produkt

eller kopier dette link

Sæt på favoritlisten

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven