Spændenøgle til pikblok, løs

Art.-nr.: 2233665
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Produkttype Installationsnøgle

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 2233665
EAN/GTIN 4017981005418
Producentnummer 2233665
L-nummer L60160 2270
Producent GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Nøgle til til- og frakobling af Euro-cone gevindskrueblokke med cam- og sekskantskrueforbindelse SW 30 mm
Kort, fladt design med ratelfunktion
Ejendels- eller gennemgående gevindskrueblokke kan spændes uden problemer med korte ratelbevægelser under radiatoren
Fiksering på hovedsiden til 1/2″ forlængelse. Forlængeren fungerer som håndtag og giver samtidig et højere drejningsmoment
Sidemonteringsmulighed for 1/2″-forlænger til arbejde med skralden foran radiatoren
Monteringsmulighed for Combi-trinsnøgle nr. 3801 til at skrue 3/4″-tilslutningsnipler ind
DBGM (tysk forbundsbrugermodel).

Egenskab:

  • Samlet bredde [mm]: 60 mm
  • Samlet højde [mm]: 23 mm
  • Samlet længde [mm]: 130 mm
  • 1000 V isoleret: ingen
  • REACH-registrering tilgængelig: ingen
  • VDE-certificeret: ingen

Service- og produktrådgivere

Direkte køb
Your contact person

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven