Der findes et alternativ til dette produkt:

PNMU 1205 ANER-GM GG

Art.-nr.: 222816 GG
Rabat
241,67 DKK
Pris gyldig til 31. jul. 2024
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 styk
    60,35  DKK 241,67 DKK / styk
  • fra 10 styk
    50,29  DKK 201,37 DKK / styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
408 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

ISO-kode, vendeskærsplatte PNMU 1205 ANER-GM
Type GG
Type PR1210
Skæremateriale HM
Tilspænding fz pr. tand 0,11 − 0,44 mm
Antal skift/skær 10
Produkttype Vendeskærsplatte til fræsning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 222816 GG
EAN/GTIN 4960664602605
Producentnummer TKA05050

Anvendelsestabel

Ti > 850 N/mm²
S
50
GG (G)
K
180
våd, maksimal
 
våd, minimal
 
tør
 
Luft
 

Betegnelse

Bemærk:

Vejledende værdier for ae = 0,3×D.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Værktøjsholdere

Service- og produktrådgivere

Det kunne også være interessant for dig

Oprette nye sagsnumre

Ændre sagsnummer

Ved hjælp af artikelkoder kan du gemme dine interne numre i eShoppen.

Del dette produkt

eller kopier dette link

Sæt på favoritlisten

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven