{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
ISO-kode, vendeskærsplatte | SOMT100420-ER-FL | |
Type | GG | |
Hjørneradius | 2 mm | |
Type | PR1510 | |
Skæremateriale | HM | |
Programmeringsradius ved ap maks. | 3 mm | |
Tilspænding fz pr. tand | 0,5 − 2 mm | |
Antal skift/skær | 4 | |
Vendeplattestørrelse | 10 | |
Plattestyrke E | 4,76 mm | |
Produkttype | Vendeskærsplatte til fræsning |
Artikelnummer | 222090 10 | |
EAN/GTIN | 4960664708079 | |
Producentnummer | TLA05606 |