SOMT....20ER-LD 14

Art.-nr.: 222080 14
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 styk
  • Bestillingstrin: 10 styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
20 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Sæt på favoritlisten

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

ISO-kode, vendeskærsplatte SOMT140520ER-LD
Type INOX
Hjørneradius 2 mm
Type PR1535
Skæremateriale HM
Programmeringsradius ved ap maks. 5 mm
Tilspænding fz pr. tand 0,06 − 1,8 mm
Antal skift/skær 4
Vendeplattestørrelse 14
Plattestyrke E 5,56 mm
Produkttype Vendeskærsplatte til fræsning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 222080 14
EAN/GTIN 4960664708246
Producentnummer TLC05628

Anvendelsestabel

INOX < 900 N/mm²
M
160
INOX > 900 N/mm²
M
120
Ti > 850 N/mm²
S
40
våd, maksimal
 
tør
 
Luft
 

Betegnelse

Udførelse:

Vendeplatte med 4 skær med konvekse skærekanter til lave skærekræfter.

Anvendelse:

LD-geometrien er også egnet til høje skæredybder (ap maks= 5 mm) ved moderat tilspænding.
Må ikke anvendes til Helix-, dyk- og konturfræsning eller ved stejle vægge.

Bemærk:

Vejledende værdier for ae = 0,3×D.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Værktøjsholdere

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven